KTG4V-3S-2B08N-M-U-H5-60-EN427

VICKERS BY DANFOSS
KTG4V-3S-2B08N-M-U-H5-60-EN427

02-154581 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00409435
No. Fabricante KTG4V-3S-2B08N-M-U-H5-60-EN427
Precio856.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KTG4V-3S-2B08N-M-U-H5-60-EN427

02-154581 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00409435
No. Fabricante KTG4V-3S-2B08N-M-U-H5-60-EN427

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$856.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KTG4V 3S 2B08N MU H5 60 EN427(02-154581)

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Número de formas
    4
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Altura total
    91.15 mm
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Longitud total
    219.63 mm
  • Ancho general
    49.25 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo