PVQ13-A2L-SE1S-20-C14D-12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2L-SE1S-20-C14D-12

Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 13.8 cc/rev, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #00410736
No. Fabricante PVQ13-A2L-SE1S-20-C14D-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2L-SE1S-20-C14D-12

Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 13.8 cc/rev, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #00410736
No. Fabricante PVQ13-A2L-SE1S-20-C14D-12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ13 A2L SE1S 20 C14D 12
  • Reducción del ruido de funcionamiento
  • Mayor vida útil
  • Menor presión de funcionamiento

Especificaciones

  • Serie
    PVM
  • Desplazamiento
    13.8 cc/rev
  • Rotación de entrada
    Rotación izquierda
  • Tipo de eje de entrada
    14T Spline
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Presión máxima
    140 bar
  • Rotación del eje
    Izquierda
  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    50 °C
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro fundido
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    Ninguna
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de la caja
    0.35 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    63 decibeles
  • Nombre/número comercial
    Serie PVQ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo