Descripción general
Especificaciones
- SeriePVE
- Desplazamiento45.1 cm3/r
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada13T 16/32 DP Spline
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida dividida
- Tamaño del puerto de entrada1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tamaño del puerto de salida1-5/16 en junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Tipo de controlCompensador de presión no ajustable
- Rango del compensador de presión2650 a 2750 psi
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Presión máxima de funcionamiento2700 psi
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Par continuo máximo208 N-m
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total197.4 mm
- Longitud total259.3 mm
- Ancho general196 mm
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1-7/8–12 AAG;5/16–12 AAG
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación