Motion
PVH57QIC-RAF-1S-10-C25-30

VICKERS BY DANFOSS
PVH57QIC-RAF-1S-10-C25-30

877429 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 57.4 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411277
No. Fabricante PVH57QIC-RAF-1S-10-C25-30
Precio27,593.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH57QIC-RAF-1S-10-C25-30

877429 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 57.4 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411277
No. Fabricante PVH57QIC-RAF-1S-10-C25-30
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
Precio27,593.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH057R01AA10A250000001AE1AB010A

Especificaciones

  • Serie
    PVH
  • Desplazamiento
    57.4 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.25 pulgadas de diámetro
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida dividida
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Rango del compensador de presión
    3568 a 3684 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Tamaño del puerto de drenaje
    .750-16 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
  • Caudal máximo
    13.2 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo