Descripción general
Descripción del fabricante
PVH057L01AA10B25200000100100010A
- Tope de desplazamiento máximo ajustable (contiene sello de eje único)
Especificaciones
- SeriePVM
- Desplazamiento98.3 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada14T Spline
- Tipo de puertoBrida SAE J518
- Tamaño del puerto de entrada2.50 en junta tórica SAE
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de presión1885 a 4641 psi
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature