Motion
RCS 06  B2 30

VICKERS BY DANFOSS
RCS 06 B2 30

696200 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00411347
No. Fabricante RCS 06 B2 30
Precio2,745.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
RCS 06 B2 30

696200 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00411347
No. Fabricante RCS 06 B2 30
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
Precio2,745.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCS 06 B2 30
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño RCS-06 30
  • Rango de presión ajustable
    125-500 psi;8.5-35 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de control de presión
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    201.4 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    95.2 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo