Motion
PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30

VICKERS BY DANFOSS
PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30

877463 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411475
No. Fabricante PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30

877463 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411475
No. Fabricante PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH131R03AF30B252000001AD100010A

Especificaciones

  • Serie
    PVH
  • Desplazamiento
    131.1 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Móvil
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    17T 12/24 DP Spline
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo
  • Rango del compensador de presión
    3568 a 3684 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
  • Caudal máximo
    34 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo