Motion
PVH131QIC-RAF-16S-10-C25V-30

VICKERS BY DANFOSS
PVH131QIC-RAF-16S-10-C25V-30

877466 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411481
No. Fabricante PVH131QIC-RAF-16S-10-C25V-30
Precio21,811.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH131QIC-RAF-16S-10-C25V-30

877466 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411481
No. Fabricante PVH131QIC-RAF-16S-10-C25V-30
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
Precio21,811.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH131R16AF30B252000001AD1AB010A

Especificaciones

  • Serie
    PVH
  • Desplazamiento
    131.1 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.75 pulgadas Dia
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Tipo de control
    Compensador de presión con Load Sense
  • Rango del compensador de presión
    3568 a 3684 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    2-1/2 pulg.;1-1/4 pulg.
  • Caudal máximo
    38 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo