Descripción general
Especificaciones
- SeriePVH
- Desplazamiento131.1 cm3/r
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 1.50 pulgadas de diámetro
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en junta tórica SAE
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de presión3568 a 3684 psi
- Ubicación del puerto de drenajeParte inferior (tapón superior)
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación