Descripción general
Especificaciones
- SeriePVH
- Desplazamiento98.3 cm3/r
- Aplicación de la bombaIndustrial, móvil
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada14T 12/24 DP Spline
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de presión3568 a 3684 psi
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Presión máxima de funcionamiento3625 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Par continuo máximo640 N-m
- Sexo de conexiónMujer
- Ubicación del puerto de drenajeParte inferior (tapón superior)
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
- Caudal máximo45 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación