Motion
PVH-098-R-13-AJ-3-0-A-25-00-00-00-1-AM-1-AB-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-098-R-13-AJ-3-0-A-25-00-00-00-1-AM-1-AB-01-0-A

02-125777 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 98.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411647
No. Fabricante PVH-098-R-13-AJ-3-0-A-25-00-00-00-1-AM-1-AB-01-0-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-098-R-13-AJ-3-0-A-25-00-00-00-1-AM-1-AB-01-0-A

02-125777 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 98.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00411647
No. Fabricante PVH-098-R-13-AJ-3-0-A-25-00-00-00-1-AM-1-AB-01-0-A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH098R13AJ30A250000001AM1AB010A

Especificaciones

  • Serie
    PVH
  • Desplazamiento
    98.3 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Industrial, móvil
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.50 pulgadas de diámetro
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Rango del compensador de presión
    3568 a 3684 psi
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Presión máxima de funcionamiento
    3625 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Par continuo máximo
    765 N-m
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo