Motion
855393
Válvula servo hidráulica 855393 -
Artículo MI #00411773
No. Fabricante 855393
Precio16,730.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula servo hidráulica 855393 -
Artículo MI #00411773
No. Fabricante 855393
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
Precio16,730.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SM4 40(40)151 80/40 10

Especificaciones

  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +275 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Ancho general
    76.36 mm
  • Altura total
    101.4 mm
  • Longitud total
    145.4 mm
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo