Motion
855381
Válvula servo hidráulica 855381 -
Artículo MI #00411868
No. Fabricante 855381
Precio12,518.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula servo hidráulica 855381 -
Artículo MI #00411868
No. Fabricante 855381
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
Precio12,518.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SM4 20 12.5(47) 80/40 10

Especificaciones

  • Caudal máximo
    12.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +275 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Ancho general
    87 mm
  • Altura total
    71.83 mm
  • Longitud total
    92.14 mm
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo