Motion
26M65A 11A20

VICKERS BY DANFOSS
26M65A 11A20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;26M65A 11A20
Artículo MI #00412248
No. Fabricante 26M65A 11A20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
26M65A 11A20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;26M65A 11A20
Artículo MI #00412248
No. Fabricante 26M65A 11A20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
26M65A 11A20

Especificaciones

  • Serie
    Serie M
  • Tipo de cojinete
    Servicio pesado
  • Tipo de eje
    Ninguna
  • Par de torsión de capacidad del anillo
    65 pulg.
  • Desplazamiento
    68.7 cc/rev
  • Orientación del puerto
    Puerto de cubierta opuesto al puerto corporal
  • Tipo de conexión de puerto
    Brida 4-Bolt
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    8.93 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    40.00 lb
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo