Descripción general
Especificaciones
- SerieSerie M
- Tipo de cojineteEstándar
- Tipo de ejeLlave recta
- Par de torsión de capacidad del anillo95 pulg.
- Desplazamiento100.3 cc/rev
- Caudal máximo31.8 gpm
- Orientación del puertoPuerto de cubierta en línea con puerto de cuerpo
- Tipo de conexión de puertoBrida 4-Bolt
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de brida de montajeC
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Material del selloBuna-N
- Altura total6.25 pulg.
- Longitud total10.75 pulg.
- Ancho general8.38 pulg.
- Peso65.00 lb
- Rotación del ejeDerecha
- Sello del ejeIndividual
- Utilizado paraUnidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación