Motion
421526-1
421526-1
Artículo MI #00412557
No. Fabricante 421526-1
Precio4,780.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
421526-1
Artículo MI #00412557
No. Fabricante 421526-1
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
Precio4,780.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35VQ30A 11A20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    35VQ
  • Desplazamiento
    97.7 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    2 en AAG
  • Caudal máximo
    215.1086976 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    791 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo