Motion
45M130A 1C20

VICKERS BY DANFOSS
45M130A 1C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;45M130A 1C20
Artículo MI #00412584
No. Fabricante 45M130A 1C20
Precio10,723.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
45M130A 1C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;45M130A 1C20
Artículo MI #00412584
No. Fabricante 45M130A 1C20
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
Precio10,723.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
45M130A 1C20

Especificaciones

  • Serie
    Serie M
  • Tipo de cojinete
    Estándar
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Par de torsión de capacidad del anillo
    130 pulg.
  • Desplazamiento
    138 cc/rev
  • Caudal máximo
    43.7 gpm
  • Orientación del puerto
    Puerto de cubierta en línea con puerto de cuerpo
  • Tipo de conexión de puerto
    Brida 4-Bolt
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    6.81 pulg.
  • Longitud total
    12.25 pulg.
  • Ancho general
    8.38 pulg.
  • Peso
    85.00 lb
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo