Descripción general
Especificaciones
- Serie50M
- Tipo de cojineteCojinete estándar
- Tipo de ejeEstriado
- Par de torsión de capacidad del anillo255 pulg.
- Desplazamiento16.36 pulg.3/r
- Caudal máximo85 gpm
- Orientación del puertoPuerto de cubierta opuesto al puerto corporal
- Tipo de conexión de puertoBrida 4-Bolt
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de brida de montajeA
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Altura total219.7 mm
- Longitud total369.3 mm
- Ancho general266.7 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación