Motion
50M300A 11C20 114

VICKERS BY DANFOSS
50M300A 11C20 114

Motor de paleta hidráulica 308821-3 - Cojinete estándar, eje estriado, capacidad de par de apriete de anillo de 300 pulg.-lbs, 19.35 pulg.3/r Discplacment, 100.6 gpm
Artículo MI #00412664
No. Fabricante 50M300A 11C20 114
Precio21,188.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
50M300A 11C20 114

Motor de paleta hidráulica 308821-3 - Cojinete estándar, eje estriado, capacidad de par de apriete de anillo de 300 pulg.-lbs, 19.35 pulg.3/r Discplacment, 100.6 gpm
Artículo MI #00412664
No. Fabricante 50M300A 11C20 114
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
Precio21,188.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50M300A 11C20 114

Especificaciones

  • Serie
    50M
  • Tipo de cojinete
    Cojinete estándar
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Par de torsión de capacidad del anillo
    300 pulg.
  • Desplazamiento
    19.35 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    100.6 gpm
  • Orientación del puerto
    Puerto de cubierta en línea con puerto de cuerpo
  • Tipo de conexión de puerto
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de brida de montaje
    A
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Altura total
    219.7 mm
  • Longitud total
    369.3 mm
  • Ancho general
    266.7 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo