Descripción general
- Mayor vida útil
- Eficiencia volumétrica sobresaliente
- Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de bomba de paletaDoble
- Serie2520V
- Desplazamiento27.4 cm3/r, 45.4 cm3/r
- Tamaño del puerto de entrada2-1/2 en AAG
- Tamaño del puerto de salida1 en AAG
- Caudal máximo105.57107712 l/min
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de ejeEstriado
- Tipo de montajeBrida
- RPM Máx.2700 rpm
- Material del selloNitrilo
- Orientación del puerto135° en sentido antihorario
- Temperatura máxima de funcionamiento210 °F
- Par continuo máximo316 N-m
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación