421602-1
421602-1
Artículo MI #00413088
No. Fabricante 421602-1
Precio6,201.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
421602-1
Artículo MI #00413088
No. Fabricante 421602-1
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
Precio6,201.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2520VQ21A11 1AA20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    VQ
  • Desplazamiento
    36.4 cm3/r, 67.5 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    2-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en AAG
  • Caudal máximo
    148.69452288 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2500 rpm, 2700 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    316 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo