PVQ10-A2R-SE1S-20-CM7-12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10-A2R-SE1S-20-CM7-12

Bomba de pistón hidráulica - PVQ, desplazamiento de 10.5 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414064
No. Fabricante PVQ10-A2R-SE1S-20-CM7-12
Precio3,307.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10-A2R-SE1S-20-CM7-12

Bomba de pistón hidráulica - PVQ, desplazamiento de 10.5 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414064
No. Fabricante PVQ10-A2R-SE1S-20-CM7-12
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
Precio3,307.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ10-A2R-SE1S-20-CM7-12 BOMBA
  • Reducción del ruido de funcionamiento
  • Mayor vida útil
  • Menor presión de funcionamiento

Especificaciones

  • Serie
    PVQ
  • Desplazamiento
    10.5 cc/rev
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.6250 en junta tórica SAE
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/8 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Sin tope de volumen máximo
  • Tipo de control
    Compensador de baja presión
  • Rango del compensador de presión
    Máximo de 3000 psi
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    131.5 mm
  • Longitud total
    221.4 mm
  • Ancho general
    226.4 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-1/16–12 AAG
  • Caudal máximo
    5 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Presión máxima
    210 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    50 °C
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro fundido
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de la caja
    0.35 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    71 decibeles
  • Nombre/número comercial
    Serie PVQ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo