Motion
PVQ13-A2R-SE1S-20-C14-12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2R-SE1S-20-C14-12

Bomba de pistón hidráulica serie PVQ - PVQ, desplazamiento de 13.8 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414069
No. Fabricante PVQ13-A2R-SE1S-20-C14-12
Precio3,094.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2R-SE1S-20-C14-12

Bomba de pistón hidráulica serie PVQ - PVQ, desplazamiento de 13.8 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414069
No. Fabricante PVQ13-A2R-SE1S-20-C14-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,094.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ13-A2R-SE1S-20-C14-12
  • Reducción del ruido de funcionamiento
  • Mayor vida útil
  • Menor presión de funcionamiento

Especificaciones

  • Serie
    PVQ
  • Desplazamiento
    13.8 cc/rev
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.6250 en junta tórica SAE
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/8 en junta tórica SAE
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Caudal máximo
    6.5 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Presión máxima
    140 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    50 °C
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro fundido
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    Ninguna
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de la caja
    0.35 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    63 decibeles
  • Nombre/número comercial
    Serie PVQ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo