Descripción general
Descripción del fabricante
PVQ20 B2R SE1S 21 CG 30
- Reducción del ruido de funcionamiento
- Mayor vida útil
- Menor presión de funcionamiento
Especificaciones
- SeriePVQ
- Desplazamiento21.1 cc/rev
- Aplicación de la bombaIndustrial
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tipo de puertoEstándar
- Tamaño del puerto de entrada1.6250 en junta tórica SAE
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tamaño del puerto de salida1-5/8 en junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Sin tope de volumen máximo
- Tipo de controlCompensador de presión modificado para control remoto hidráulico
- Rango del compensador de presiónMáximo de 3000 psi
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total131.5 mm
- Longitud total266.7 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/8–12 AAG
- Caudal máximo10 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Presión máxima210 bar
- Rotación del ejeDerecha
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío50 °C
- Tipo de controladorCompensador de presión
- Material de la cubierta del extremoHierro fundido
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Presión máxima de la caja0.35 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Nivel de ruido71 decibeles
- Nombre/número comercialSerie PVQ
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature