Descripción general
- En línea, unidades de desplazamiento variable y están disponibles en nueve tamaños
- El desplazamiento varía por medio de controles compensadores de presión y/o flujo
- La impresionante variedad de opciones de control ofrece la máxima flexibilidad operativa
- Operar a niveles de silencio que cumplan las exigentes condiciones industriales actuales
- El nivel de sonido de cada unidad se aproxima o está por debajo del del motor eléctrico que lo impulsa
- El sonido se reduce mediante una disposición de temporización patentada que también produce “pulsos” de baja presión en el flujo de salida, lo que provoca una menor tendencia al ruido
- Capaz de funcionar con muchos tipos de fluido hidráulico. Los fluidos con contenido de agua y éster de fosfato pueden alojarse, además de los fluidos típicos a base de petróleo y sintéticos
- Muchos están disponibles en una configuración de accionamiento directo para adaptarse a una multitud de requisitos de aplicación e instalación
- Los modelos de accionamiento directo se pueden acoplar a varios tipos y tamaños de bombas de desplazamiento fijo y variable, lo que resulta en un paquete compacto y versátil
- El coste de instalación se reduce en función del tamaño de la instalación y solo se requiere una almohadilla de montaje en la máquina motriz primaria
- Capaz de funcionar con muchos tipos de fluido hidráulico. Los fluidos con contenido de agua y éster de fosfato pueden alojarse, además de los fluidos típicos a base de petróleo y sintéticos
- Hay disponibles otras combinaciones de eje, puertos, ubicación de puertos, rotación, desplazamiento y controles
- Excelentes características de funcionamiento, y las numerosas opciones de control y montaje de las bombas permiten elegir el modelo óptimo para cualquier aplicación
- Además, poseen la misma durabilidad y las características de larga vida útil que se esperan de los mejores productos industriales en el mercado actual
- Hay disponibles otras combinaciones de eje, puertos, ubicación de puertos, rotación, desplazamiento y controles
- RPM máximas: 1,800
- Rotación: en el sentido de las agujas del reloj
- Ubicación del puerto: trasero
Especificaciones
- SeriePVQ
- Desplazamiento21.1 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tipo de puertoEstándar
- Tamaño del puerto de entrada1.6250 en junta tórica SAE
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tamaño del puerto de salida1-5/8 en junta tórica SAE
- Tipo de controlCompensador de presión
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Caudal máximo10 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación