Descripción general
Especificaciones
- SeriePVQ
- Desplazamiento13.8 cm3/r
- Aplicación de la bombaIndustrial
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tipo de puertoEstándar
- Tamaño del puerto de entrada1.3125 en junta tórica SAE
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tamaño del puerto de salida1-5/16 en junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Sin tope de volumen máximo
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de presiónMáximo de 2000 psi
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total131.5 mm
- Longitud total221.4 mm
- Ancho general226.4 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/16–12 AAG
- Caudal máximo6 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación