PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12

02-341675 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 32.9 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414157
No. Fabricante PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12
Precio12,203.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12

02-341675 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 32.9 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414157
No. Fabricante PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12
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
Precio12,203.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12

Especificaciones

  • Serie
    PVQ
  • Desplazamiento
    32.9 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125 en junta tórica SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Sin tope de volumen máximo
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Rango del compensador de presión
    Máximo de 2000 psi
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    131.5 mm
  • Longitud total
    266.7 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-5/8–12 AAG
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo