Descripción general
- Reducción del ruido de funcionamiento
- Mayor vida útil
- Menor presión de funcionamiento
Especificaciones
- SeriePVQ
- Desplazamiento45.1 cc/rev
- Aplicación de la bombaIndustrial
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 0,88 pulg. de diámetro
- Tipo de puertoEstándar
- Tamaño del puerto de entrada1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tamaño del puerto de salida1-5/16 Junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Presión máxima de funcionamiento2700 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Par continuo máximo118 N-m
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total192 mm
- Longitud total265.65 mm
- Ancho general173.74 mm
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1-7/8–12 AAG;5/16–12 AAG
- Caudal máximo50 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Presión máxima186 bar
- Rotación del ejeDerecha
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío50 °C
- Tipo de controladorCompensador de presión ajustable
- Material de la cubierta del extremoHierro fundido
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Presión máxima de la caja0.35 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Nivel de ruido71 decibeles
- Nombre/número comercialSerie PVQ
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación