Motion
PVQ45AR01AA10A1800000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ45AR01AA10A1800000100100CD0A

02-341901 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414323
No. Fabricante PVQ45AR01AA10A1800000100100CD0A
Precio16,946.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ45AR01AA10A1800000100100CD0A

02-341901 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00414323
No. Fabricante PVQ45AR01AA10A1800000100100CD0A
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
Precio16,946.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ45AR01AA10G1800000100100CD0A

Especificaciones

  • Serie
    PVQ
  • Desplazamiento
    45.1 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 0,88 pulg. de diámetro
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 Junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Sin tope de volumen máximo
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Presión máxima de funcionamiento
    2700 psi
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-7/8–12 AAG;1-5/16–12 AAG
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo