3525VQ38A12 11AA20

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ38A12 11AA20

421618-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00414561
No. Fabricante 3525VQ38A12 11AA20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ38A12 11AA20

421618-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00414561
No. Fabricante 3525VQ38A12 11AA20

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3525VQ38A12 11AA20

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    VQ
  • Desplazamiento
    121.6 cm3/r, 40 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG
  • Caudal máximo
    65 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2400 rpm, 2500 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    791 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo