435462-1
435462-1
Artículo MI #00414744
No. Fabricante 435462-1
Precio8,236.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
435462-1
Artículo MI #00414744
No. Fabricante 435462-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8,236.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4520VQ60A11 1AA20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    4520V
  • Desplazamiento
    193.4 cm3/r, 36.4 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG
  • Caudal máximo
    375.49943808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    402 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo