V10-1S3S-11C-20R

VICKERS BY DANFOSS
V10-1S3S-11C-20R

382069-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00415195
No. Fabricante V10-1S3S-11C-20R
Precio1,291.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V10-1S3S-11C-20R

382069-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00415195
No. Fabricante V10-1S3S-11C-20R
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
Precio1,291.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
V10 1S3S 11C20

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V10
  • Desplazamiento
    160.6 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    5/16–12 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4–16 pulg.
  • Caudal máximo
    9.4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo