Motion
433338-1
433338-1
Artículo MI #00417125
No. Fabricante 433338-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
433338-1
Artículo MI #00417125
No. Fabricante 433338-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
V20 1P8P 38A11 BOMBA
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V20
  • Desplazamiento
    26.5 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Caudal máximo
    68.1431808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Estriado - 11 Diente - 3/4" Diámetro exterior
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo