Motion
V20 1R9P 1A11

VICKERS BY DANFOSS
V20 1R9P 1A11

503145-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00417134
No. Fabricante V20 1R9P 1A11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V20 1R9P 1A11

503145-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00417134
No. Fabricante V20 1R9P 1A11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
V20 1R9P 1A11

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V20
  • Desplazamiento
    29.7 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Caudal máximo
    19.8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo