XG H06 2 30
691210 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #00419298
No. Fabricante XG H06 2 30
Precio3,077.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
691210 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #00419298
No. Fabricante XG H06 2 30
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
Precio3,077.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XG H06 2 30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    140 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2000 psi
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tipo de montaje
    Subplaca montada
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    176.5 mm
  • Ancho general
    79.2 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo