Motion
02-125380-AAR

VICKERS BY DANFOSS
02-125380-AAR

02-125380-AAR
Artículo MI #00419453
No. Fabricante 02-125380-AAR
Precio5,297.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
02-125380-AAR

02-125380-AAR
Artículo MI #00419453
No. Fabricante 02-125380-AAR
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
Precio5,297.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25VTAS12A 2202AA 22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    VT
  • Desplazamiento
    40.5 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    2-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    2-1/2 en AAG
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    400 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo