Motion
02-346570-3
Motor de paletas Eaton Vickers serie M;25M30A 1C20
Artículo MI #00419532
No. Fabricante 02-346570-3
Precio5,684.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de paletas Eaton Vickers serie M;25M30A 1C20
Artículo MI #00419532
No. Fabricante 02-346570-3
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
Precio5,684.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25M30A 1C20 HYD.MOTOR
  • Disponible en varios tamaños

Especificaciones

  • Serie
    Serie M
  • Tipo de cojinete
    Servicio pesado
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Desplazamiento
    43.9 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    8.93 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    40.00 lb
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo