02-137125-1
02-137125-1
Artículo MI #00420103
No. Fabricante 02-137125-1
Precio4,651.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137125-1
Artículo MI #00420103
No. Fabricante 02-137125-1
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
Precio4,651.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35V25A 11A22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    35V
  • Desplazamiento
    81 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    580 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo