3525VQ-38A-17-11-AA-20

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ-38A-17-11-AA-20

424418-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00420667
No. Fabricante 3525VQ-38A-17-11-AA-20
Precio8,785.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ-38A-17-11-AA-20

424418-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00420667
No. Fabricante 3525VQ-38A-17-11-AA-20
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
Precio8,785.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3525VQ38A17 11AA20

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    VQ
  • Desplazamiento
    121.6 cm3/r, 55.2 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG
  • Caudal máximo
    65 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2400 rpm, 2500 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    791 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo