4CS  10 A 21
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 30 psi, Caudal máx. de 12 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00420842
No. Fabricante 4CS 10 A 21
Precio3,281.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 30 psi, Caudal máx. de 12 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00420842
No. Fabricante 4CS 10 A 21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,281.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4CS 10 A 21
  • Conexión de rosca recta SAE

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    30 psi
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    122.2 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    57.1 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo