Motion
4CS-10-C-21
626619 Válvula de control direccional -
Artículo MI #00420843
No. Fabricante 4CS-10-C-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
626619 Válvula de control direccional -
Artículo MI #00420843
No. Fabricante 4CS-10-C-21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4CS 10 C 21
  • Disponible en varios tamaños

Especificaciones

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    10
  • Caudal máximo
    284 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    21
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Conexión de rosca recta SAE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    7.63 pulg.
  • Ancho general
    3.90 pulg.
  • Longitud total
    4.25 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control
  • Tamaño (ISO-4401)
    10
  • Tipo de válvula
    Válvulas de presión IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo