Descripción general
- Disponible en varios tamaños
Especificaciones
- AccionamientoOperado por piloto
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvula10
- Caudal máximo284 l/min
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño21
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeConexión de rosca recta SAE
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Altura total7.63 pulg.
- Ancho general3.90 pulg.
- Longitud total4.25 pulg.
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control
- Tamaño (ISO-4401)10
- Tipo de válvulaVálvulas de presión IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación