45V-60A-F1A-22R

VICKERS BY DANFOSS
45V-60A-F1A-22R

02-137663-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00420896
No. Fabricante 45V-60A-F1A-22R
Precio6,589.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
45V-60A-F1A-22R

02-137663-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00420896
No. Fabricante 45V-60A-F1A-22R
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
Precio6,589.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
45V60AF 1A22R

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    45V
  • Desplazamiento
    192.5 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    400 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo