421966-3
421966-3
Artículo MI #00420945
No. Fabricante 421966-3
Price$6,589.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
421966-3
Artículo MI #00420945
No. Fabricante 421966-3
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
Price$6,589.17/each

Descripción general

Descripción del fabricante
45VQ50A 1C20 BOMBA HIDRÁULICA
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    VQ
  • Desplazamiento
    162.2 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    3 en AAG
  • Caudal máximo
    308.98355712 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    402 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo