Motion
4520VQ-60A-8-86-AA-20

VICKERS BY DANFOSS
4520VQ-60A-8-86-AA-20

434656-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00421043
No. Fabricante 4520VQ-60A-8-86-AA-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
4520VQ-60A-8-86-AA-20

434656-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00421043
No. Fabricante 4520VQ-60A-8-86-AA-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4520VQ60A8 86AA20

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    4520V
  • Desplazamiento
    193.4 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG
  • Caudal máximo
    96 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    982 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo