Motion
DG4V  3 2C M FPA5W  H7 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 2C M FPA5W H7 60

02-110547 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, flujo máx. de 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #00421687
No. Fabricante DG4V 3 2C M FPA5W H7 60
Precio793.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 2C M FPA5W H7 60

02-110547 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, flujo máx. de 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #00421687
No. Fabricante DG4V 3 2C M FPA5W H7 60
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
Precio793.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 2C M FPA5W H7 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    5-Pin
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    94 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    02-126783 Male Receptacle, 507334 Body, 508113 Knob, 508124 Core Tube S/A, 508173 Flying Lead Coil, 617118 Spool, 858996 Seal Kit, 890341 Terminal Box, 893239 Spool Accessory Kit (Spool Not Included In Kit And Must Be Ordered Separately, Included With 508124 Core Tube S/A, Included With 893239 Spool Accessory Kit, Limit Switch Kit - 892951 (Contains All Minor Parts For Servicing Limit Switch), Terminal Box Accessory Kit - 893236 (Contains All Parts For Mounting Box), Terminal Strip (Block) Kit - 890345 (Includes All Attaching Hardware)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo