Motion
DG4V-3-2B-M-FW-H7-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-2B-M-FW-H7-60

02-157371 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #00421693
No. Fabricante DG4V-3-2B-M-FW-H7-60
Precio558.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-2B-M-FW-H7-60

02-157371 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #00421693
No. Fabricante DG4V-3-2B-M-FW-H7-60
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
Precio558.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 2B M OI H7 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado a todos los puertos
  • Disposición del resorte del carrete
    Centro de resorte de solenoide único, de extremo a centro
  • Conexión eléctrica
    Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura ambiente máx.
    5075
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    3.57 pulg.
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Longitud total
    6.14 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo