Motion
DG4V-3S-2AL-V-M-U-H5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2AL-V-M-U-H5-60

02-109918 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 10.5 gpm Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #00421717
No. Fabricante DG4V-3S-2AL-V-M-U-H5-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2AL-V-M-U-H5-60

02-109918 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 10.5 gpm Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #00421717
No. Fabricante DG4V-3S-2AL-V-M-U-H5-60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 2AL V M U H5 60

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado a todos los puertos
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide único, desplazamiento de resorte, de extremo a extremo
  • Conexión eléctrica
    Bobinas Din 43650 sin enchufe eléctrico no rectificadas
  • Clasificación de presión del puerto T
    1500 psi
  • Temperatura ambiente máx.
    5075

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo