KDG4V5 33C50N Z M U H7 30

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V5 33C50N Z M U H7 30

565330 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #00422327
No. Fabricante KDG4V5 33C50N Z M U H7 30
Price$2,106.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V5 33C50N Z M U H7 30

565330 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #00422327
No. Fabricante KDG4V5 33C50N Z M U H7 30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,106.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KDG4V-5-33C50N-Z-M-UH-7-30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Caudal máximo
    13.2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Número de formas
    2
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    106 mm
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Longitud total
    255 mm
  • Ancho general
    70 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo