Descripción general
Descripción del fabricante
KDG4V-5-2C65S-Z-M-UH-6-30
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Caudal máximo17.2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Tensión de alimentación24 V CC
- Número de formas2
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total106 mm
- Tipo de montajeSubplaca
- Longitud total255 mm
- Ancho general70 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature